※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
AU型車輪(固定金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02215997
品番
AU-250SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用固定車で走行抵抗が少なく一般的に多く使用されているキャスター。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。
用途
一般中荷重用
車輪径(Φmm)
250
取付座(mm)
210×92
取付ピッチ(mm)
165
取付高(mm)
314
材質(車輪)
ゴム
許容荷重(kg)
300
形状
固定
型式
AU型固定車
ブレーキ
ナシ
取付座A×B(mm)
210×92
取付高H(mm)
314
取付ピッチP(mm)
165
取付座L×S(mm)
210×92
取付穴径a(mm)
300
車輪径D(Φmm)
250
特性
静音
車輪タイプ
単輪