※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
AU型車輪(固定金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02216006
品番
AU-75CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用固定車で走行抵抗が少なく一般的に多く使用されているキャスター。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。
用途
一般中荷重用
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
126×56
取付ピッチ(mm)
101
取付高(mm)
118
材質(車輪)
ゴム
許容荷重(kg)
70
トラスコ品番
107-5063
形状
固定
型式
AU型固定車
ブレーキ
ナシ
取付座A×B(mm)
126×56
取付高H(mm)
118
取付ピッチP(mm)
101
取付座L×S(mm)
126×56
取付穴径a(mm)
10
車輪径D(Φmm)
75
特性
静音
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02216006
AU-75CB
22344545
AU-75
AU型車輪(固定金具付)
京町産業車輌
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)