ヤマダコーポレーション
オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
02218736
品番
STB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。
仕様
キャリー ×
トラスコ品番
112-6733
セット内容
耐油ホース2m、ノズル付
質量(kg)
7.4
タイプ
流量計なし
容量(L)
20
全幅(mm)
400
全高(mm)
586
ホース長さ(m)
2
吐出量(mL)
40
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850