曜日別特売
BC858CLT3G onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC858CLT3G onsemi 02242208

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC858CLT3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02242208
品番
BC858CLT3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●最小DC電流ゲイン : 420●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 30 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 100 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 0.94×2.9×1.3mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする