- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 20 W●最小DC電流ゲイン : 60●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 2 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.73×6.22×2.25mm●バイポーラトランジスタは、スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどの用途で、汎用のパワー / スイッチング出力又はドライバステージ用に設計されています。プラスチックスリーブの表面実装用途向けのリード成形(サフィックスなし) プラスチックスリーブにストレートリードタイプ(「 -1 」の接尾辞) 表面実装用の 16 mm テープとリールでのリード成形タイプ(「 T4 」サフィックス) 電気的に一般的な D44H/D45H シリーズと似ています 低コレクタエミッタ飽和電圧 VCE ( sat ) : 1.0 V (最大) @ 8.0 アンペア 高速なスイッチング速度 コンプリメンタリペアにより設計を簡素化 品番の先頭が「 NJV 」の製品は、固有のサイトや制御変更要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適 鉛フリーです
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応