- 仕様
- ●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : PCP●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 500 mW●最小DC電流ゲイン : 140200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : -120 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : -6 V●最大動作周波数 : 120 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 4.5×2.5×1.5mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応