曜日別特売
STPS8H100DEE-TR STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 5-Pin PowerFLAT ショットキー 900mV STMicro 02244265

STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 5-Pin PowerFLAT ショットキー 900mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02244265
品番
STPS8H100DEE-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 5●最大順方向降下電圧 : 900mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●このショットキー整流器は、スイッチモード電源及び高周波 DC-DC コンバータ向けに設計されています。PowerFLAT(TM)のパッケージに収納されており、低電圧、高周波、インバータ、転流、バイパスダイオード、極性保護などの用途での使用を想定しています。低プロファイルは、特に省スペースが求められる用途で使用するように設計されています。超低導電損失 無視できるスイッチングロス 超高速スイッチ 低熱抵抗 高ジャンクション温度
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする