曜日別特売
STTH6006TV1 STマイクロ,  整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.85V STMicro 02245130

STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.85V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
02245130
品番
STTH6006TV1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 1.85V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 210A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする