- 仕様
- ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク逆回復時間 : 5ns●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 4A●STMicroelectronics BAT42 / BAT43 小信号ショットキーダイオード. STMicroelectronics BAT42 / BAT43 は小信号ショットキー・ダイオードです。これらは、 DO-35 パッケージに収められた金属 - シリコンダイオードです。 BAT42 と BAT43 の主な違いは静電特性です。詳細については、製品データシートを参照してください。 繰り返しのピーク逆電圧は 30 V 保存温度とジャンクション温度の範囲は -65 ~ +150℃ 何に使用しますか BAT42とBAT43は、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、静電放電に対する過電圧保護を内蔵しています。