- 仕様
- ●トランジスタタイプ : PNP●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 710 mW●最小DC電流ゲイン : 100●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : -5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●低 VCE ( sat )バイポーラトランジスタは、超低飽和電圧 VCE ( sat )及び高電流ゲイン機能を備えた小型の表面実装デバイスです。手頃な価格の効率的な電力制御が重要な、低電圧、高速スイッチング用途向けに設計されています。低 RDS ( on ):高効率を実現し、バッテリ寿命を延長します 基板スペースを節約する小型 SOT-23 表面実装パッケージ 鉛フリーパッケージを用意 品番の先頭が「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応