曜日別特売
BAT41ZFILM STマイクロ,  整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー 1V STMicro 02246916

STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー 1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02246916
品番
BAT41ZFILM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする