曜日別特売

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00650シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-5687-48
67-5687-48
67-5687-09
67-5687-10
67-5687-11
67-5687-12
67-5687-13
67-5687-14
67-5687-15
67-5687-16
67-5687-17
67-5687-18
67-5687-19
67-5687-20
67-5687-21
67-5687-22
67-5687-23
67-5687-24
67-5687-25
67-5687-26
67-5687-27
67-5687-28
67-5687-29
67-5687-30
67-5687-31
67-5687-32
67-5687-33
67-5687-34
67-5687-35
67-5687-36
67-5687-37
67-5687-38
67-5687-39
67-5687-40
67-5687-41
67-5687-42
67-5687-43
67-5687-44
67-5687-45
67-5687-46
67-5687-47
67-5687-49
67-5687-50
67-5687-51
67-5687-52
67-5687-53
67-5687-54
67-5687-55
67-5687-56
67-5687-57
67-5687-58
67-5687-59
67-5687-60
67-5687-61
67-5687-62
67-5687-63
67-5687-64
67-5687-65
67-5687-66
67-5687-67
67-5687-68
67-5687-69
67-5687-70
67-5687-71
67-5687-72
67-5687-73
67-5687-74
67-5687-75
67-5687-76
67-5687-77
67-5687-78
内容量1個注文コード02247248品番PEEK_NC_D00650-0530
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,790
販売価格(税別)
¥88,900

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

アズワン品番
67-5687-48
仕様
●材質名:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:グレーベージュ(ナチュラル)●外皮色:外皮無し●面肌:斑模様●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●外径:Φ65mm●長さ:530mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする