曜日別特売
STTH8R06DIRG STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9V STMicro 02247878

STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9VSTTH8R06DIRG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02247878
品番
STTH8R06DIRG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.9V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 45ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする