- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●パッケージタイプ : TO-225●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 25 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 7.8×3×11.1mm●2 A 、 80 V 、 25 W NPN バイポーラパワートランジスタは、コンプリメンタリ回路又は擬似コンプリメンタリ回路を使用する 5.0 → 10 W オーディオアンプ及びドライバで使用するように設計されています。BD237 ( NPN )、 BD234 ( PNP )、 BD238 ( PNP )は、相補型デバイスです。DC 電流ゲイン hFE : 40 (最小) @ IC : 0.15 ADC 鉛フリーパッケージを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応