- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●最大連続 順方向電流 : 40A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : コモンカソードペア2組●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 570mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●スイッチモード電源及び高周波 DC-DC コンバータに適したデュアルセンタータブショットキー整流器です。D2PAK 、 I2PAK 、及び TO-220AB パッケージに収められたこのデバイスは、低電圧、高周波インバータ、転流、極性保護などの用途向けです。低熱抵抗 超低導電損失 超高速スイッチ 無視できるスイッチングロス アバランシェ耐性が高い 低順方向電圧降下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応