BAT54CFILM STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 900mV STMicro 02250240

STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 900mVBAT54CFILM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02250240
品番
BAT54CFILM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 900mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする