曜日別特売
STPS1045B STマイクロ,  整流ダイオード, 10A, 45V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキー STMicro 02250565

STマイクロ, 整流ダイオード, 10A, 45V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキーSTPS1045B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(75個)
注文コード
02250565
品番
STPS1045B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする