- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-346 (SC-59)●実装タイプ : 表面実装●トランジスタ構成 : シングル●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●標準抵抗比 : 1mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応