200AT-T240 T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所 02271455

T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)200AT-T240

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02271455
品番
200AT-T240
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

T形コネクタ圧縮:
・圧縮範囲: T-11~T-190
・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回
200AT-T240アタッチメント使用
・六角圧縮:
・圧縮範囲(品名):
cu8-14-12
cu-22-38-14
cu45-70-19
cu75-100-23
cu110-125-26
cu150-29
cu180-200-32
・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回

その他
ダイスは、16号と共用
ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番
455-8855
適合機種
イズミ油圧工具
種別
T型コネクタ
質量(kg)
0.6
注意
※本体(REC-Li250M)は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする