曜日別特売
DC5 クランパー 大見工業 02275077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02275077品番DC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800

・電設用:ワンタッチ掴線器、被覆線、アルミ用。

質量(kg)1.6張線能力(kg)1500掴線能力10.0~26mm種別クランパー摘要電設用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02275052
2018-03-05
用途: メッセンジャーの張線
農・林・水産業

これからの使用ですが見たところ問題なく使用できそうです

対象商品 : 02275095
2017-06-19
用途: ぶどうの棚線張り
福嶋きのこ園農・林・水産業

滑ることもなく、安くて頑丈で想像以上の使い心地です。

1が参考にしています
対象商品 : 02275061
2013-03-15
用途: 太かったり直立していなかったり、複雑に曲がったりした支障木を伐倒する際に、ロープウィンチのロープ繋ぎに活用。

クリップのようにセッティングが煩雑でなく、瞬時にできるのが良い。ただ、高い!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

張線器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2022-09-22

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする