曜日別特売
GSM18401 ニーシンプロテクター ゴールドウイン 02277704

 

GSM18401 ニーシンプロテクター ゴールドウイン 02277704
GSM18401 ニーシンプロテクター ゴールドウイン 02277704
GSM18401 ニーシンプロテクター ゴールドウイン 02277704
GSM18401 ニーシンプロテクター ゴールドウイン 02277704

ニーシンプロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード02277704品番GSM18401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

CE規強度のあるポリプロピレンを立体成型したハードシェルタイプ。
装着性・フィット性に優れ、走行中の運動性を損なうことなく、膝・すねをしっかりとガード。
クイックロンアジャスターで、ジーンズやパンツの上にかんたんに装着できます。格のハードシェルタイプ。膝・すねをしっかりガードします。

仕様CE規格、ひざ・すね用材質ポリプロピレン(シェル)+ポリエチレン(ベース)ブラックサイズF(フリー)寸法(幅W×長さL)(mm)150×380
注意
※プロテクターは転倒の際に受ける衝撃を柔らげるもので、あくまでも補助的なガードの役割を果たす目的で製造されています(体へのダメージを完全になくすことはできません)。ライディングには十分注意を払って安全運転を心がけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする