005R-PR50-N 端子リリースツールセット CUSTOR(クストー) 02278702

 

005R-PR50-N 端子リリースツールセット CUSTOR(クストー) 02278702
005R-PR50-N 端子リリースツールセット CUSTOR(クストー) 02278702
005R-PR50-N 端子リリースツールセット CUSTOR(クストー) 02278702

端子リリースツールセット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(5本組)
注文コード
02278702
品番
005R-PR50-N
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。

材質
軟鋼板、アルミニウム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02278702
2023-06-22
用途: 自動車整備
株式会社石井建材 様(製造業)

自動車整備時、コネクタや端子外しに使用。便利です。

対象商品 : 02278702
2020-01-22
用途: 端子抜き工具として使用
その他業種

コネクターから端子を引き抜く場合にはなくてはならない工具です。

対象商品 : 02278702
2018-12-24
用途: 車両カプラー改造等
有限会社 鈴木商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

以前、某サイトにて安物の端子ターミナルツールを購入したのですが商品の素材が悪く力を入れると曲がってしまい全く使えませんでした。この商品は多少力を入れてもしっかりしていて、端子を抜くことができました。使用方法には若干の慣れも必要ですがこのツールはお勧めできます。

対象商品 : 02278702
2017-08-10
用途: 機械のメンテナンス

こんな物ですね、良くも無く悪くも無く、価格で購入。それも高いのか安いのかが解らず、挑戦でした。

対象商品 : 02278702
2017-07-26
用途: 車両ハーネス加工

セット品であったことと保管袋があったため選択しました。工具としての目的は達成できており満足しています。

対象商品 : 02278702
2016-09-29
用途: PH,XH,PAPコネクタの配線交換に利用

この冶具が手に入るまでは大変でしたが、絶妙な幅と薄さでマッチしてスムーズにコンタクトの切除と交換が出来ました。

対象商品 : 02278702
2016-11-06
用途: バイクメンテナンス

多種の端子に対応出来、使い易いです。
ケース付なのも、ありがたいです。

対象商品 : 02278702
2016-09-29
用途: 端子の抜き取り、組み換え
有限会社 田口商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

カプラの内部構造が解っている前提ですが、便利に使えます。価格がちょっと高いので、★四つです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする