曜日別特売
B5002 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5002 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279034
B5002 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279034

ダイヤマウントB5000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
接続ねじM8
寸法d(mm)M8
寸法D1(Φmm)24
内容量1個注文コード02279034品番B5002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。

用途
機械全般
寸法D(Φmm)29寸法D1(Φmm)24寸法L(mm)15寸法h(mm)12.7寸法t(mm)2.3形状丸形質量(g)33寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)23接続ねじM8寸法C(mm)23接続方式片端おねじ最大荷重(N)295圧縮バネKc(N/mm)115圧縮最大たわみ量(mm)2.4適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする