曜日別特売
B5003 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5003 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279043
B5003 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279043

ダイヤマウントB5000型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじM8
寸法d(mm)M8
寸法D1(Φmm)32
内容量1個注文コード02279043品番B5003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。

用途
機械全般
寸法D(Φmm)38寸法D1(Φmm)32寸法L(mm)20寸法h(mm)17.7寸法t(mm)2.3形状丸形質量(g)50寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)28接続ねじM8寸法C(mm)28接続方式片端おねじ最大荷重(N)590圧縮バネKc(N/mm)195圧縮最大たわみ量(mm)3.4適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする