曜日別特売
B5005 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5005 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279068
B5005 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279068

ダイヤマウントB5000型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
接続ねじM12
寸法d(mm)M12
寸法D1(Φmm)63
内容量1個注文コード02279068品番B5005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。

用途
機械全般
寸法D(Φmm)69寸法D1(Φmm)63寸法L(mm)35寸法h(mm)31.8寸法t(mm)3.2形状丸形質量(g)145寸法d(mm)M12ねじ長さ(mm)37接続ねじM12寸法C(mm)37接続方式片端おねじ最大荷重(N)1950圧縮バネKc(N/mm)315圧縮最大たわみ量(mm)6.2適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする