曜日別特売
U2440 ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品 02279314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U2440 ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品 02279314
U2440 ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品 02279314

ダイヤマウントU2000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個受圧面積(cm2)12注文コード02279314品番U2440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
狭い空間に容易に挿入取り付けができます。

用途一般産業用機械、軽重量機械寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)15.4寸法E(mm)40せん断Ks1最大たわみ量(mm)1.2せん断Ks2最大たわみ量(mm)2.7寸法L(mm)26寸法d(mm)8寸法t(mm)2.3質量(g)90受圧面積(cm2)12接続方式その他圧縮バネKc(N/mm)115せん断バネKs1(N/mm)430せん断バネKs2(N/mm)100圧縮最大たわみ量(mm)2.7圧縮最大荷重(N)325せん断Ks1最大荷重(N)515せん断Ks2最大荷重(N)270適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする