曜日別特売
U2640 ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品 02279323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U2640 ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品 02279323
U2640 ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品 02279323

ダイヤマウントU2000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個受圧面積(cm2)19注文コード02279323品番U2640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
狭い空間に容易に挿入取り付けができます。

用途一般産業用機械、軽重量機械寸法A(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)18.6寸法E(mm)60せん断Ks1最大たわみ量(mm)2.1せん断Ks2最大たわみ量(mm)5寸法L(mm)40寸法d(mm)11寸法t(mm)3.2質量(g)190受圧面積(cm2)19接続方式その他圧縮バネKc(N/mm)88せん断バネKs1(N/mm)280せん断バネKs2(N/mm)77圧縮最大たわみ量(mm)5圧縮最大荷重(N)440せん断Ks1最大荷重(N)590せん断Ks2最大荷重(N)385適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする