ピーク 板 PEEK_NC_T006-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-5720-01
67-5720-01
67-5719-33
67-5719-34
67-5719-35
67-5719-36
67-5719-37
67-5719-38
67-5719-39
67-5719-40
67-5719-41
67-5719-42
67-5719-43
67-5719-44
67-5719-45
67-5719-46
67-5719-47
67-5719-48
67-5719-49
67-5719-50
67-5719-51
67-5719-52
67-5719-53
67-5719-54
67-5719-55
67-5719-56
67-5719-57
67-5719-58
67-5719-59
67-5719-60
67-5719-61
67-5719-62
67-5719-63
67-5719-64
67-5719-65
67-5719-66
67-5719-67
67-5719-68
67-5719-69
67-5719-70
67-5719-71
67-5719-72
67-5719-73
67-5719-74
67-5719-75
67-5719-76
67-5719-77
67-5719-78
67-5719-79
67-5719-80
67-5719-81
67-5719-82
67-5719-83
67-5719-84
67-5719-85
67-5719-86
67-5719-87
67-5719-88
67-5719-89
67-5719-90
67-5719-91
67-5719-92
67-5719-93
67-5719-94
67-5719-95
67-5719-96
67-5719-97
67-5719-98
67-5719-99
67-5720-02
67-5720-03
67-5720-04
67-5720-05
67-5720-06
67-5720-07
内容量1個注文コード02280367品番PEEK_NC_T006-0500-0330
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥76,120
販売価格(税別)
¥69,200

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

アズワン品番
67-5720-01
仕様
●材質名:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:グレーベージュ(ナチュラル)●外皮色:外皮無し●面肌:斑模様●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T6mm●幅:W500mm●長さ:330mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする