曜日別特売
BW333 LEDウェッジテール T10 RED カーメイト 02286323

BW333 LEDウェッジテール T10 RED カーメイト 02286323
BW333 LEDウェッジテール T10 RED カーメイト 02286323
BW333 LEDウェッジテール T10 RED カーメイト 02286323

LEDウェッジテール T10 RED

(1件のレビュー)
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード02286323品番BW333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

こだわりの濃い赤色光
T10タイプ
12V車専用
ハイブリット車対応
アイドリングストップ車対応

用途
車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用
発光色レッド電圧(V)DC12適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品はテープランプ(尾灯)専用です。保安基準を満たさない為、車幅灯・ナンバー灯及びハイマウントストップランプには使用しないでください
本品には+・-があります。取付け後点灯しない場合には取付ける向きを左右反対にし、取付け直してください
車種への適合は必ずカーメイト適合情報でご確認ください
お買い上げの前に必ずバルブタイプをご確認ください
本品は12V車用T10(5W)タイプの交換用ウェッジバルブですが、通常のT10(5W)タイプと形状が異なります。車側のウェッジバルブ挿入口が直径12mm以下の灯具には取付けできません。また取付け・取外しの際には、ソケットから落下させないよう注意してください
輸入車に本品を取付けると、球切れ警告灯が点灯したり、LEDにチラツキ等の不具合が発生するため、取付けないでください
LEDの光は純正白熱球と比べて指向性が強いため、灯具によっては取付け前後で光の見え方が異なる場合があります
エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がチラついて見える場合がありますが、製品異常ではありません
幼児の手の届く所に置かないでください。飲込んだり、事故の原因となることがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02286323
2021-04-26
用途: 交換修理
自動車・二輪車・自転車関連業

色はかなり濃い赤で、光量も十分にあります。
差し込みもしっかりしていて不満な点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする