アクリサンデー
アクリ板 エッジカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
3
2
3
長さ(mm)
600
450
600
幅(mm)
450
300
450
色
エッジカラーピンク
エッジカラーイエロー
エッジカラーグリーン
エッジカラーピンク
エッジカラーブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02287583
品番
841Y3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
用途
看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
厚さ(mm)
3
幅(mm)
450
長さ(mm)
600
色
エッジカラーピンク
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×450×600
材質
アクリル
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長