曜日別特売
811Y3 アクリ板 型板 アクリサンデー 02287705

アクリ板 型板

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)3.0幅(mm)450長さ(mm)600注文コード02287705品番811Y3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)

用途
看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
厚さ(mm)3.0幅(mm)450長さ(mm)600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×450×600デザインカスミ材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02287775
2017-12-05
用途: 車ライト加工
自動車・二輪車・自転車関連業

加工がし易くてとても良い
凹凸の逆パターンが有ると加工の幅が広がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする