ドウシシャ
LM レギュラーラックSHL7645SL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●幅×奥行き×高さ(mm):760×460×1510●棚1枚あたりの耐荷重、約250kg●クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。●柱径:Φ25●材質:棚●柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ/ABS樹脂●ラック全体の耐荷重:約500kg●幅×奥行き×高さ(mm):760×460×1510●商品番号:HLM9605●カタログコード:9-1194-0305
注文コード
02288645
品番
25P150
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
仕様
●幅×奥行き×高さ(mm):760×460×1510●棚1枚あたりの耐荷重、約250kg●クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。●柱径:Φ25●材質:棚●柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ/ABS樹脂●ラック全体の耐荷重:約500kg●幅×奥行き×高さ(mm):760×460×1510●商品番号:HLM9605●カタログコード:9-1194-0305
アズワン品番
67-5742-34