- ヒーターキット アクリサンデー 02289017

 

- ヒーターキット アクリサンデー 02289017
- ヒーターキット アクリサンデー 02289017
- ヒーターキット アクリサンデー 02289017

ヒーターキット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02289017品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。

有効幅(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02289017
2018-11-05
用途: ポリカーボネート版の曲げ加工

台風でカーポートのポリカーボネート(ポリカ)が剥がれ割れました。面積としては広い平面が残っているのでちょっとしたツールキャビネットの仕切り板や整理台にならないかと再利用を模索していたとき、この曲げキットを見つけたので実行に移しました。アクリルカッターでポリカを必要なサイズに切りだし、これを使ってうまい角度で脚部を作ると、深めの引き出しでも底を見通せて、2段利用可な理想的な中空棚ができて効率的な整理ができるようになりました。キットを組み立てることや、小さいパネルを上手く曲げる為のジグなどを作るのが手間ですが。

対象商品 : 02289017
2014-09-11
用途: アクリル板曲げ

アクリル板2t、長さ30cm、の曲げ加工に購入しました。
最初、曲がる条件が分からないので、スライダックを接続しAC50Vで曲げようとしましたが、時間がかかり
AC100Vで、約2分で所定の曲げになりました。
曲げについては、冷却時の戻りなどがあり、もう少し慣れが必要です。
良い商品だと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする