曜日別特売
L-30-2 ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下 02290523

L-30-2 ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下 02290523
L-30-2 ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下 02290523

ローラーキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)10
内容量1個注文コード02290523品番L-30-2
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
用途
各種キャビネット汎用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)10仕上亜鉛メッキクロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 戸棚に使用
有限会社創21

保持力が弱いです。構造上仕方ないかもしれませんが、サイズアップで対応します。

1が参考にしています
対象商品 : 02290514
2021-03-04
用途: 収納棚
製造業

収納棚の扉を作成するのに買いました。サイズも手ごろで、どこのホームセンターよりも安くてお得ですね。

2020-04-16
用途: 家具の扉に使います

いつも100個単位で購入しています。商品自体は問題なく、何度もリピート購入したさせて頂いています。100個購入してもビニールで個梱包されていて、傷つかないという意味ではありがたいんですが、大量にゴミが出ることと、何より開梱の手間がかかります。1個ずつのほかに、10,30,50,100個のような複数単位でまとめて梱包してもらうことはできないでしょうか。他の商品でも同様のレビューを入れています。届くたびに切実に面倒です。ご検討願います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 02290514
2020-09-02
用途: キッチン扉の修理

取付も簡単に出来て今のところ問題なく作動しております。コスパもよく大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする