S12M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293584

 

S12M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293584
S12M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293584
S12M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293584
S12M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293584

ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本形状粒度170注文コード02293584品番S12M
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・独自に開発した電着技術(沈積法)及び装置により、安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。
・超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。
・仕上切削・修正・すり合わせ等の使用に適します。

用途
精密用
全長L(mm)140ヤスリの長さ(mm)40粒度170形状トラスコ品番124-0838質量(g)20柄の形状角(2.2mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02293611
2020-05-20
用途: 機械の動作検査
株式会社オーケーエム製造業

簡易バリ取りようで購入しました。 現在使用中の同メーカー品・同等品を模索したのですが在庫になかったのが残念。 (取っ手の部分が厚いタイプを模索していたが検索できず妥協してしてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする