曜日別特売
B46D 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所 02296664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B46D 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所 02296664
B46D 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所 02296664

金型用砥石 YHBターボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20本)粒度120注文コード02296664品番B46D
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

荒仕上、中仕上用砥石。
耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。

粒度120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×6×3トラスコ品番812-1715砥材WA砥粒(高純度酸化アルミニウム結晶で、硬く破砕性のよい特徴は、工具鋼などの軽研削に最適です。)適合材金型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする