曜日別特売
B63F 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所 02296743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B63F 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所 02296743
B63F 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所 02296743

金型用砥石 YHBターボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)粒度400注文コード02296743品番B63F
参考基準価格(税別)¥13,570販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

荒仕上、中仕上用砥石。
耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。

粒度400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×13×5トラスコ品番812-1740砥材WA砥粒(高純度酸化アルミニウム結晶で、硬く破砕性のよい特徴は、工具鋼などの軽研削に最適です。)適合材金型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする