M63F #2000 150×13×5 金型用砥石 YTM 大和製砥所 02297172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M63F #2000 150×13×5 金型用砥石 YTM 大和製砥所 02297172
M63F #2000 150×13×5 金型用砥石 YTM 大和製砥所 02297172
M63F #2000 150×13×5 金型用砥石 YTM 大和製砥所 02297172

金型用砥石 YTM

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
粒度2000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×13×5
内容量1箱(10本)注文コード02297172品番M63F #2000 150×13×5
参考基準価格(税別)¥29,470販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。

粒度2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×13×5適合材金型トラスコ品番852-9158薄紫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02296971
2023-08-08
用途: 各種刃物の研ぎに使用。
ひむろ工房製造業

各種刃物の研ぎに使用している。研磨瀬能がよく重宝している。

対象商品 : 02296944
2021-10-16
用途: ニッパーの本刃の化粧磨き
サービス業

照りが出る割に、切削力が強いので、前の作業でついた研ぎ傷が早く消えた。当然ながら、対象物の形がすぐに変わってしまうので、その点注意。
同じ「大和製砥所」のYHS(硫黄入り)が本通販サイトで取り扱わなくなったのは、残念である。担当者に聞いたところ、「自分はモノタロウに載せてても良かったのだが、ホカから整理するように言われた。」と言うことであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする