曜日別特売
Z43F 金型用砥石 YHZ 大和製砥所 02297346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z43F 金型用砥石 YHZ 大和製砥所 02297346
Z43F 金型用砥石 YHZ 大和製砥所 02297346

金型用砥石 YHZ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)粒度400注文コード02297346品番Z43F
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。

粒度400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×13×5砥材WA砥粒(白色の高純度酸化アルミニウム結晶で、硬く破砕性のよい特徴は、工具鋼などの軽研削に最適です。)適合材金型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02297294
2017-01-10
用途: 金型磨きに使用

品質は良いが、単価が高すぎるので、荒仕上げは他社、もしくわペーパーを使用し
仕上げのみ使用している。

対象商品 : 02297285
2016-11-11
用途: 金型磨き
荒井ダイカスト工業株式会社

型磨きの砥石では大和製が一番良いが、価格が高すぎる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする