スケーター
塗2段重箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02299309
品番
NLW15
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
和風テイストのかわいいお重箱。ホームパーティーやピクニックなどでも大活躍♪お正月のおせち料理にもオススメです。おしゃれで豪華なデザインが楽しい気分にしてくれます。
材質
素地:ABS樹脂、塗装:ウレタン塗装
色
千と千尋の神隠し カオナシ20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×105
容量(mL)
1600(上段800/下段800)
食器の種類
和食器
注意
※食洗機・乾燥機・電子レンジには使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。