曜日別特売
TMB2 チタン製マグボトル スケーター 02299738

TMB2 チタン製マグボトル スケーター 02299738
TMB2 チタン製マグボトル スケーター 02299738
TMB2 チタン製マグボトル スケーター 02299738
TMB2 チタン製マグボトル スケーター 02299738

チタン製マグボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02299738品番TMB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

チタンボトルはメリットがたくさん。軽くて強いので、たっぷり入れても軽々持ち運べます。錆びにくく、汗、海水などの塩分にも強い。低アレルゲンなので、肌に触れてもかぶれにくい。変質しにくいから、飲み物の味がそのまま楽しめます。

容量(mL)約200ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)約58×136質量(g)約150材質内びん・胴部・口がね:チタン、フタ:ステンレス・ポリプロピレン・チタン、パッキン:シリコーンゴム保温効力(℃)46以上(6時間)保冷効力(℃)13以下(6時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする