曜日別特売
OPW10072-A60 ワンタッチPホイル ニューレジストン 02301905

ワンタッチPホイル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
砥材A(薄板の軽研削・研磨)
A(薄板の軽研削・研磨)
GZ(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
内容量1箱(10枚)注文コード02301905品番OPW10072-A60
参考基準価格(税別)¥10,540販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
粒度60外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど砥材A(薄板の軽研削・研磨)トラスコ品番451-8080直径(Φmm)100質量(g)71最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02301871
2019-12-20
用途: 金属の傷の修正

GZ60だからよく削れるしいいけれど、もう少し値段が安くならないかな。

対象商品 : 69302503
2018-12-13
用途: メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

対象商品 : 02301871
2015-08-29
用途: ステンレス材の研磨

今までに数多くのペーパーサンダーを使ってきましたが、自分の中では最高峰です。価格は確かに高いですが使ってみれば一目瞭然、切れ味は抜群です。価格に見合った仕事をしてくれます。

対象商品 : 02301871
2014-09-24
用途: 手摺の仕上げ
新栄工業株式会社

仕上げが滑らかで、砥石の持ちも良い

対象商品 : 02301941
2019-03-02
用途: 鉄工作業全般
江泉溶工株式会社製造業

外観重視の仕上げ作業時に無くてはならない道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする