インパクトショートソケット ソケット形状:6角 PSIMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード02302889品番PSIM-1213
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1/2"DR.インパクトショートソケットです。

仕様●ソケット形状:6角●差込角(mm):12.7●サイズ(mm):13●D1(mm):20.0●D2(mm):23.8●全長(mm):28●重量(g):49アズワン品番67-5777-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする