FX305SS エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02302921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)307
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.4
刃数54
内容量1枚注文コード02302921品番FX305SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。

用途
切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
長寿命タイプ・推奨板厚2~8mmの中肉厚用。
アングル鋼・チャンネル鋼・レースウェイ・鉄管・ハンガーレール・塩ビパイプ等スティールの切断に。
外径(Φmm)307穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.4刃数54最高使用回転数(min-1[r.p.m])1600使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
注意
※FX80A~FX355Aは鉄・ステンレス兼用。FX180D,180SS,305Sは鉄用になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする