※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
SW 角アクリルカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02303762
品番
30インチ用
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
角
高さ(mm)
130
寸法(長辺×短辺)(mm)
745×480
寸法(mm)
745×480×H130
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50