和田助製作所
SW 魚アクリルカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
100
注文コード
02303988
品番
22インチ用
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
魚皿
高さ(mm)
100
寸法(長辺×短辺)(mm)
535×260
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
外寸法(mm)
535×260×H100