曜日別特売
24インチ用 SW 魚アクリルカバー 和田助製作所 02303997

SW 魚アクリルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)100注文コード02303997品番24インチ用
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質アクリル形状魚皿高さ(mm)100寸法(長辺×短辺)(mm)580×260耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50外寸法(mm)580×260×H100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする