AC1027 エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)256
内容量1個注文コード02304793品番AC1027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,950

ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。

外径D(Φmm)256ダイヤ層厚(T)(mm)2.5穴径H(Φmm)27チップ高さ(W/X)(mm)6呼び外径(inch)10チップ数3:超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする