AC14 エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304811

※使用例

AC14 エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304811
AC14 エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304811
AC14 エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304811

エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径D(Φmm)368
内容量1個注文コード02304811品番AC14
参考基準価格(税別)¥45,640販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。

外径D(Φmm)368ダイヤ層厚(T)(mm)3穴径H(Φmm)27トラスコ品番123-9996質量(kg)2.48チップ高さ(W/X)(mm)6適合材アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガなど呼び外径(inch)14チップ数4:超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする