曜日別特売

タフスリング 最大使用荷重 t :6.3 Z4N 75Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード02305427品番Z4N 75X4.25
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):6.3●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):48●アイ 厚さ(t)(mm):16●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):1.21●1.0m増の質量(kg):0.55アズワン品番67-5784-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする